text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Völkel Gwintowniki ręczne JIS B-4430 HSS-G M20X1,5


Numer artykułu 1X297130
D (mm)
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 45
Całkowita długość (mm) 95
Średnica wału (mm) 15
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 45
Pakowane po 1

Specyfikacje

D (mm) M88
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 45
Całkowita długość (mm) 95
Średnica wału (mm) 15
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 45
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Materiał do cięcia Inny
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Hand Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 1X297130
UBB 500691292329
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 90486-2
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.