text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintowniki ręczne JIS B-4430 HSS-G M20X1,5


Numer artykułu 2F481627
D (mm)
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 45
Całkowita długość (mm) 95
Średnica wału (mm) 15
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 45
Pakowane po 1

Specyfikacje

D (mm) M6 -M12
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 45
Całkowita długość (mm) 95
Średnica wału (mm) 15
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 45
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Materiał do cięcia Inny
Marka Völkel
Type Hand Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 2F481627
UBB 500691292162
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 90486-1
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.