text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Völkel Gwintowniki ręczne JIS B-4430 HSS-G M12X1,25


Numer artykułu 0N330348
D (mm)
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 38
Całkowita długość (mm) 82
Średnica wału (mm) 8.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 38
Pakowane po 1

Specyfikacje

D (mm) MF20
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 38
Całkowita długość (mm) 82
Średnica wału (mm) 8.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 38
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Materiał do cięcia Inny
Marka Völkel
Type Hand Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 0N330348
UBB 500691281926
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 90463-2
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.