text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintowniki ręczne JIS B-4430 HSS-G M10X1,0


Artículo No. 2C167072
D (mm)
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 30
Embalado por 1

Especificaciones

D (mm) M6
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 30
Gwint podziałowy (mm) 1
Materiał do cięcia Inny
Marka Völkel
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 2C167072
UBB 500691279391
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 90456-1
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.