text.skipToContent
text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
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
Gwintowniki ręczne
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
4A425292
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
Völkel Gwintowniki ręczne JIS B-4430 HSS-G M10X1,5
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4A425292
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
32
Całkowita długość (mm)
75
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
32
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
32
Całkowita długość (mm)
75
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
32
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Materiał do cięcia
Inny
Kwadrat klucza (mm)
5.5
Marka
Völkel
Type
Hand Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4A425292
UBB
500691277981
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
90454-2