text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Völkel Gwintowniki ręczne ISO 529 HSS-G 6 C


Numer artykułu 0K783811
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 9.5
Całkowita długość (mm) 45
Średnica wału (mm) 2.8
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 9.5
Rozmiar gwintu 6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 9.5
Całkowita długość (mm) 45
Średnica wału (mm) 2.8
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 9.5
Rozmiar gwintu 6
Materiał do cięcia Inny
Kwadrat klucza (mm) 2.24
Marka Völkel
Type Hand Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 0K783811
EAN 8715494565547
UBB 500513045871
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 89406-3
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.