text.skipToContent
text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
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
Gwintowniki ręczne
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
3V372031
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
Völkel Gwintowniki ręczne ISO 529 HSS-G 3 C
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3V372031
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
13
Całkowita długość (mm)
53
Średnica wału (mm)
4.5
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
13
Rozmiar gwintu
3
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
13
Całkowita długość (mm)
53
Średnica wału (mm)
4.5
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
13
Rozmiar gwintu
3
Materiał do cięcia
Inny
Kwadrat klucza (mm)
3.55
Marka
Völkel
Type
Hand Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3V372031
EAN
8715494565455
UBB
500513045533
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
89403-3