Gwintowniki ręczne
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
2G439174
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
Völkel Gwintowniki ręczne DIN 352 M8
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2G439174
D (mm)
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
56
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
22
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
D (mm)
M8
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
56
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
22
Gwint podziałowy (mm)
1.25
Materiał do cięcia
Inny
Kwadrat klucza (mm)
4.9
Marka
Völkel
Type
Taper Hand Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2G439174
UBB
500690938260
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
29042-1