Gwintowniki ręczne
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
0V205753
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
Völkel Gwintowniki ręczne DIN 352 M3
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0V205753
D (mm)
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
11
Całkowita długość (mm)
40
Średnica wału (mm)
3.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
11
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
D (mm)
M27
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
11
Całkowita długość (mm)
40
Średnica wału (mm)
3.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
11
Gwint podziałowy (mm)
0.5
Materiał do cięcia
Inny
Kwadrat klucza (mm)
2.7
Marka
Völkel
Type
Hand Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0V205753
UBB
500690935456
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
29026-3