text.skipToContent
text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
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
Gwintowniki ręczne
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
1Z504854
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
Völkel Gwintowniki ręczne DIN 352 M24
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1Z504854
D (mm)
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
50
Całkowita długość (mm)
110
Średnica wału (mm)
18
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
50
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
D (mm)
M16
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
50
Całkowita długość (mm)
110
Średnica wału (mm)
18
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
50
Gwint podziałowy (mm)
3
Materiał do cięcia
Inny
Kwadrat klucza (mm)
14.5
Marka
Völkel
Type
Hand Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1Z504854
UBB
500690944698
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
29074-1