text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintowniki ręczne DIN 352 HSS-G M8


Artikelnummer 4U357942
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 22
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Verpakt per 1

Specificaties

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 22
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Materiał do cięcia Inny
Kwadrat klucza (mm) 4.9
Marka Völkel
Type Taper Hand Tap for Blind Holes

Artikelnummers

Artikelnummer 4U357942
UBB 500690900203
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 27342-1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.