text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintowniki ręczne DIN 352 HSS-G M5


Numer artykułu 3C928639
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 50
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 16
Gwint podziałowy (mm) 0.8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 50
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 16
Gwint podziałowy (mm) 0.8
Materiał do cięcia Inny
Kwadrat klucza (mm) 4.9
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Taper Hand Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 3C928639
UBB 500690897094
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 27334-1
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.