text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintowniki ręczne DIN 352 HSS-G M3


Numer artykułu 6W478237
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 11
Całkowita długość (mm) 40
Średnica wału (mm) 3.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 11
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 11
Całkowita długość (mm) 40
Średnica wału (mm) 3.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 11
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Materiał do cięcia Inny
Kwadrat klucza (mm) 2.7
Marka Völkel
Type Hand Tap for Blind Holes

Numery artykułów

Numer artykułu 6W478237
UBB 500690894281
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 27326-3
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.