text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintowniki ręczne DIN 352 HSS-G M2,5


Numéro d'article 2U517620
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 9
Całkowita długość (mm) 40
Średnica wału (mm) 2.8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 9
Gwint podziałowy (mm) 0.45
Emballé par 1

Spécifications

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 9
Całkowita długość (mm) 40
Średnica wału (mm) 2.8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 9
Gwint podziałowy (mm) 0.45
Materiał do cięcia Inny
Kwadrat klucza (mm) 2.1
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Hand Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 2U517620
UBB 500690892467
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 27322-2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.