text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintowniki ręczne DIN 352 HSS-G M11


Numer artykułu 0M326805
D (mm)
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 24
Pakowane po 1

Specyfikacje

D (mm) M30
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 24
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Materiał do cięcia Inny
Kwadrat klucza (mm) 6.2
Marka Völkel
Type Hand Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 0M326805
UBB 500690903017
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 27348-3
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.