Gwintowniki ręczne
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
0K766386
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
Völkel Gwintowniki ręczne DIN 352 HSS-G M1,6
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0K766386
D (mm)
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
8
Całkowita długość (mm)
32
Średnica wału (mm)
2.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
8
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
D (mm)
M84
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
8
Całkowita długość (mm)
32
Średnica wału (mm)
2.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
8
Gwint podziałowy (mm)
0.35
Materiał do cięcia
Inny
Kwadrat klucza (mm)
2.1
Marka
Völkel
Type
Taper Hand Tap for Blind Holes
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0K766386
UBB
500690887434
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
27310-1