text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Völkel Gwintowniki ręczne DIN 352 HSS-G 5X0.8 left


Numer artykułu 0P871296
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 50
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 16
Gwint podziałowy (mm) 0.8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 50
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 16
Gwint podziałowy (mm) 0.8
Materiał do cięcia Inny
Kwadrat klucza (mm) 4.9
Gwint lewoskrętny Tak
Marka Völkel

Numery artykułów

Numer artykułu 0P871296
EAN 8715494571715
UBB 500512975425
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 27034-1
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.