text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Völkel Gwintowniki ręczne DIN 352 HSS-G 10X1.5 left


Numer artykułu 7I437254
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 24
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 24
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Materiał do cięcia Inny
Kwadrat klucza (mm) 5.5
Gwint lewoskrętny Tak
Marka Völkel
Type Hand Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 7I437254
EAN 8715494571821
UBB 500513051218
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 27046-3
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.