text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintowniki ręczne DIN 352 HSS-E 8X1.25


Numer artykułu 4R490922
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 22
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 22
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 4.9
Marka Völkel
Type Taper Hand Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 4R490922
EAN 8715494566407
UBB 500512965442
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 57342-1
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.