Gwintowniki ręczne
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
8X691049
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
Völkel Gwintowniki ręczne DIN 352 HSS-E 5X0.8
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8X691049
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
16
Całkowita długość (mm)
50
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
16
Gwint podziałowy (mm)
0.8
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
16
Całkowita długość (mm)
50
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
16
Gwint podziałowy (mm)
0.8
Materiał do cięcia
HSS-E
Kwadrat klucza (mm)
4.9
Marka
Völkel
Type
Hand Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8X691049
EAN
8715494566353
UBB
500512988881
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
57334-2