text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintowniki ręczne DIN 352 HSS-E 14X2.0


Article number 9S875179
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 30
Gwint podziałowy (mm) 2
Packed per 1

Specifications

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 30
Gwint podziałowy (mm) 2
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 9
Marka Völkel
Type Finisher Hand Tap

Article numbers

Article number 9S875179
EAN 8715494566513
UBB 500513041995
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  57354-3
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.