Gwintowniki ręczne
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
0L990236
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
Völkel Gwintowniki ręczne DIN 2181 HSS-G 12X0.5
Dodaj do katalogu
Tymczasowo niedostępny - zadzwoń pod 61 665 90 01
/ cena za
-
z VAT
Numer artykułu
0L990236
D (mm)
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
9
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
22
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
D (mm)
M18
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
9
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
22
Gwint podziałowy (mm)
0.5
Materiał do cięcia
Inny
Kwadrat klucza (mm)
7
Marka
Völkel
Type
Hand Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0L990236
EAN
8715494568456
UBB
500512924936
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
26345-1