text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Völkel Gwintowniki ręczne DIN 2181 HSS-E 8X1.0


Numer artykułu 1E609986
D (mm)
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 22
Pakowane po 1

Specyfikacje

D (mm) M22
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 22
Gwint podziałowy (mm) 1
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 4.9
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Hand Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 1E609986
EAN 8715494566100
UBB 500513041656
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 56326-2
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.