text.skipToContent text.skipToNavigation

Volkel Hand Tap M16x1.5 Metric DIN 2181 HSS-E 70mm


Numer artykułu 9C916641
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 22
Rosca de paso (mm) 1.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 22
Rosca de paso (mm) 1.5
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 9
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Hand Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 9C916641
EAN 8715494566742
UBB 500512920975
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 56366-1
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.