Gwintowniki ręczne
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
0K686615
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
Völkel Gwintowniki ręczne DIN 2181 HSS-E 14X1.5
Dodaj do katalogu
/ cena za
-
z VAT
Numer artykułu
0K686615
D (mm)
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
11
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
22
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
D (mm)
M12
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
11
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
22
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Materiał do cięcia
HSS-E
Kwadrat klucza (mm)
9
Marka
Völkel
Type
Hand Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0K686615
EAN
8715494566735
UBB
500512998450
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
56356-2