text.skipToContent
text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
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
Gwintownik z trzpieniem 6 kt.
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
Gwintowanie
Gwintownik z trzpieniem 6 kt.
F1445.030.001
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
Völkel Gwintownik z trzpieniem 6 kt. S HSS-G M 3
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
F1445.030.001
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
11
Całkowita długość (mm)
33
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
11
Gwint podziałowy (mm)
0.5
Materiał do cięcia
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
11
Całkowita długość (mm)
33
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
11
Gwint podziałowy (mm)
0.5
Materiał do cięcia
Inny
Marka
Völkel
Waga na sztukę (g)
5
Type
Double Ended Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
F1445.030.001
EAN
4022835670261
UBB
240202346963
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
67026