Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
2K961384
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
Völkel Gwintownik maszynowy N/A HSS-G NPT 1/8
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2K961384
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
19
Całkowita długość (mm)
65
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
NPT
Długość cięcia (mm)
19
Materiał do cięcia
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
19
Całkowita długość (mm)
65
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
NPT
Długość cięcia (mm)
19
Materiał do cięcia
Inny
Gwint na cal
27
Kwadrat klucza (mm)
5.5
Rozmiar gwintu (cale)
1/8 cala
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2K961384
EAN
4022835635123
UBB
500691045990
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
63512