Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
0U082162
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
Völkel Gwintownik maszynowy N/A HSS-G NPT 1/4
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0U082162
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
25
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
11
Typ gwintu
NPT
Długość cięcia (mm)
25
Materiał do cięcia
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
25
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
11
Typ gwintu
NPT
Długość cięcia (mm)
25
Materiał do cięcia
Inny
Gwint na cal
18
Kwadrat klucza (mm)
9
Rozmiar gwintu (cale)
1/4 cala
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0U082162
EAN
4022835635147
UBB
500691046154
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
63514