Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
6O803951
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
Völkel Gwintownik maszynowy N/A HSS-E UNF NO.10
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6O803951
D (mm)
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
17
Całkowita długość (mm)
61
Średnica wału (mm)
5.5
Typ gwintu
UNF
Długość cięcia (mm)
17
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
D (mm)
10
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
17
Całkowita długość (mm)
61
Średnica wału (mm)
5.5
Typ gwintu
UNF
Długość cięcia (mm)
17
Rozmiar gwintu
10
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
35
Gwint na cal
32
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
4.5
Gwint lewoskrętny
Nie
Basic material
HSS-E
Marka
Völkel
Rozmiar napędu
4.5
Zakres uchwytu
17
Długość całkowita
61
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6O803951
EAN
4022835937593
UBB
500691380926
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
93759