Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
6X519158
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
Völkel Gwintownik maszynowy N/A HSS-E M6
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6X519158
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
80
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
22
Gwint podziałowy (mm)
1
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
80
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
22
Gwint podziałowy (mm)
1
Materiał do cięcia
HSS-E
Kwadrat klucza (mm)
4.9
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6X519158
EAN
4022835370383
UBB
500690991202
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
37038