text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy N/A HSS-E M3


Article number 5P833278
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 11
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 3
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 11
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Packed per 1

Specifications

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 11
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 3
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 11
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 2.4
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 5P833278
EAN 4022835370260
UBB 500690990626
UNSPSC 31390000
Manufacturer article nr  37026
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.