text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A UNC 1/4


Numer artykułu 5Z434156
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 62
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 20
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 62
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 20
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 20
Kwadrat klucza (mm) 4.5
Rozmiar gwintu (cale) 1/4 cala
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 5Z434156
EAN 4022835935148
UBB 500691370521
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 93514
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.