text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A M8


Numer artykułu 1N071850
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6.2
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 20
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6.2
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 20
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Identyfikacja kolorowego pierścienia Brązowy
Kwadrat klucza (mm) 5
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 1N071850
EAN 4022835913115
UBB 500691329709
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 91311
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.