Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
1A153349
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
Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSSE M8X1
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1A153349
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
20
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
6.2
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
20
Gwint podziałowy (mm)
1
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
20
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
6.2
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
20
Gwint podziałowy (mm)
1
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Biały
Kwadrat klucza (mm)
5
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1A153349
EAN
4022835912316
UBB
500691322514
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
91231