Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
7B488267
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
Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSSE M8X1,25
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7B488267
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
14
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
6.2
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
14
Gwint podziałowy (mm)
1.25
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
14
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
6.2
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
14
Gwint podziałowy (mm)
1.25
Materiał do cięcia
HSS-E
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Zielony
Kwadrat klucza (mm)
5
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7B488267
EAN
4022835918134
UBB
500691349764
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
91813