Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
3G152481
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
Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSSE M8X1,25
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3G152481
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
20
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
6.2
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
20
Gwint podziałowy (mm)
1.25
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
20
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
6.2
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
20
Gwint podziałowy (mm)
1.25
Materiał do cięcia
HSS-E
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Zielony
Kwadrat klucza (mm)
5
Marka
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3G152481
EAN
4022835916130
UBB
500691343312
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
91613