text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSSE M8X0,75


Numer artykułu 8K225610
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6.2
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 20
Gwint podziałowy (mm) 0.75
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6.2
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 20
Gwint podziałowy (mm) 0.75
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Identyfikacja kolorowego pierścienia Brązowy
Kwadrat klucza (mm) 5
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 8K225610
EAN 4022835913320
UBB 500691331192
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 91332
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.