Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
6S952215
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
Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSSE M8X0,75
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6S952215
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
20
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
6.2
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
20
Gwint podziałowy (mm)
0.75
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
20
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
6.2
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
20
Gwint podziałowy (mm)
0.75
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Biały
Kwadrat klucza (mm)
5
Marka
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6S952215
EAN
4022835912323
UBB
500691322779
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
91232