Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
1U689153
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
Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSSE M4
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1U689153
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
7
Całkowita długość (mm)
52
Średnica wału (mm)
5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
7
Gwint podziałowy (mm)
0.7
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
7
Całkowita długość (mm)
52
Średnica wału (mm)
5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
7
Gwint podziałowy (mm)
0.7
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Brązowy
Kwadrat klucza (mm)
4
Marka
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1U689153
EAN
4022835913573
UBB
500691333339
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
91357