Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
3G626054
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
Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSSE M3
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3G626054
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
6
Całkowita długość (mm)
46
Średnica wału (mm)
4
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
6
Gwint podziałowy (mm)
0.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
6
Całkowita długość (mm)
46
Średnica wału (mm)
4
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
6
Gwint podziałowy (mm)
0.5
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Biały
Kwadrat klucza (mm)
3.2
Marka
Völkel
Kod towaru
Widok
Type
Machine Tap for Blind Holes
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3G626054
EAN
4022835912552
UBB
500691324759
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
91255