text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSSE M2X0,4


Numer artykułu 0U190960
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 6
Całkowita długość (mm) 42
Średnica wału (mm) 3
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 6
Gwint podziałowy (mm) 0.4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 6
Całkowita długość (mm) 42
Średnica wału (mm) 3
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 6
Gwint podziałowy (mm) 0.4
Materiał do cięcia HSS-E
Identyfikacja kolorowego pierścienia Zielony
Kwadrat klucza (mm) 2.5
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 0U190960
EAN 4022835918011
UBB 500691347784
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 91801
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.