Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
3O125683
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
Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSSE M20X2,5
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3O125683
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
32
Całkowita długość (mm)
105
Średnica wału (mm)
15
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
32
Gwint podziałowy (mm)
2.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
32
Całkowita długość (mm)
105
Średnica wału (mm)
15
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
32
Gwint podziałowy (mm)
2.5
Materiał do cięcia
HSS-E
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Zielony
Kwadrat klucza (mm)
12
Marka
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3O125683
EAN
4022835916253
UBB
500691345705
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
91625