text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSSE M16X1,5


Numer artykułu 2W804546
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 95
Średnica wału (mm) 12.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 22
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 95
Średnica wału (mm) 12.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 22
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Materiał do cięcia HSS-E
Identyfikacja kolorowego pierścienia Zielony
Kwadrat klucza (mm) 10
Marka Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Numery artykułów

Numer artykułu 2W804546
EAN 4022835918226
UBB 500691351554
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 91822
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.