text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSSE M16


Položka č. 3C643105
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 95
Średnica wału (mm) 12.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 30
Gwint podziałowy (mm) 2
Ambalat la 1

technické údaje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 95
Średnica wału (mm) 12.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 30
Gwint podziałowy (mm) 2
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Identyfikacja kolorowego pierścienia Biały
Kwadrat klucza (mm) 10
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Položka č. 3C643105
EAN 4022835912170
UBB 500691322100
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 91217
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.