text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSSE M14X1,5


Numer artykułu 6Z504916
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 88
Średnica wału (mm) 10.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 20
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 88
Średnica wału (mm) 10.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 20
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Identyfikacja kolorowego pierścienia Biały
Kwadrat klucza (mm) 8
Marka Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Numery artykułów

Numer artykułu 6Z504916
EAN 4022835912880
UBB 500691328149
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 91288
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.