text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSSE M14X1,5


Numer artykułu 3Y215779
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 88
Średnica wału (mm) 10.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 20
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 88
Średnica wału (mm) 10.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 20
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Identyfikacja kolorowego pierścienia Brązowy
Kwadrat klucza (mm) 8
Marka Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Numery artykułów

Numer artykułu 3Y215779
EAN 4022835913887
UBB 500691336555
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 91388
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.