Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
1A188743
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
Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSSE M14
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1A188743
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
20
Całkowita długość (mm)
88
Średnica wału (mm)
10.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
20
Gwint podziałowy (mm)
2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
20
Całkowita długość (mm)
88
Średnica wału (mm)
10.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
20
Gwint podziałowy (mm)
2
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Biały
Kwadrat klucza (mm)
8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1A188743
EAN
4022835912668
UBB
500691326168
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
91266