text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSSE M12X1


Numer artykułu 6C727200
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 27
Całkowita długość (mm) 82
Średnica wału (mm) 8.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 27
Gwint podziałowy (mm) 1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 27
Całkowita długość (mm) 82
Średnica wału (mm) 8.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 27
Gwint podziałowy (mm) 1
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Identyfikacja kolorowego pierścienia Brązowy
Kwadrat klucza (mm) 6.5
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 6C727200
EAN 4022835913375
UBB 500691332182
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 91337
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.