text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSSE M12X1


Numer artykułu 3J328885
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 18
Całkowita długość (mm) 82
Średnica wału (mm) 8.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 18
Gwint podziałowy (mm) 1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 18
Całkowita długość (mm) 82
Średnica wału (mm) 8.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 18
Gwint podziałowy (mm) 1
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Identyfikacja kolorowego pierścienia Brązowy
Kwadrat klucza (mm) 6.5
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Numery artykułów

Numer artykułu 3J328885
EAN 4022835913870
UBB 500691336308
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 91387
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.