text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSSE M12X1


Numer artykułu 1V123446
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 18
Całkowita długość (mm) 82
Średnica wału (mm) 8.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 18
Gwint podziałowy (mm) 1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 18
Całkowita długość (mm) 82
Średnica wału (mm) 8.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 18
Gwint podziałowy (mm) 1
Materiał do cięcia HSS-E
Identyfikacja kolorowego pierścienia Zielony
Kwadrat klucza (mm) 6.5
Marka Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Numery artykułów

Numer artykułu 1V123446
EAN 4022835918271
UBB 500691352545
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 91827
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.